Konisk smørenippel, tomme, form C, vinklet form 90° DIN 71412 figur C, sinkbelagt stål, tomme
Smørenippel, 90°, DIN 71412, ElZn, R 1/8"
SMØRENIPPEL 90GR. R1/8
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Med konisk gjenge
![]() | |
Form | C, H3, Sekskantet |
Nominell diameter (d1) | 1/8 in |
Lengde (l1) | 20 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) (lg) | 5.5 mm |
Nøkkelbredde (s1) | 11 mm |
Standarder | DIN 71412 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Gjengetype | Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth |
RoHS-kompatibel | Ja |