Kontaktrør Til aluminiumstråd
Strømdyses til aluminiumstråd
STRØMDYSE M6 X 1,2MM F. ALU
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Lengde: 20 mm
- Gjenger: M8
Lengde | 0 |
Produktvekt (per element) | 1,000 g |
Tilkoblingsgjenger | M6 |
Utvendig diameter | 0 |