Kontaktrør Til stål sveisetråd
Stømdyse for ståltråd
STRØMDYSE M6 X 0,6MM
Art.-nr. 0706044006
EAN 4056807906096
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde | 0 |
Egnet for sveisetråd | Stål, Rustfritt stål |
Egnet for tråddiameter | 0,6 mm |
Produktvekt (per element) | 1,000 g |
Tilkoblingsgjenger | M6 |
Utvendig diameter | 0 |