Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kontaktrør Til stål sveisetråd

Stømdyse for ståltråd
STRØMDYSE M6 X 0,8MM

Art.-nr. 0706044008

EAN 4056807906102

Priser vises for kunden etter pålogging
Kontaktrør Til stål sveisetråd

Art.-nr. 0706044008

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

0

Egnet for sveisetråd

Stål, Rustfritt stål

Egnet for tråddiameter

0,8 mm

Produktvekt (per element)

1,000 g

Tilkoblingsgjenger

M6

Utvendig diameter

0

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger