Kontaktspray
Kontaktspray
KONTAKTSPRAY 300 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Brukes som et forebyggende tiltak mot tenningsproblemer forårsaket av fuktighet i kjøretøy og andre tenningssystemer med lav spenning
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Renser tenningskabelen, fordelerlokk og kontakter
Innhold | 300 ml |
Farge | Lysegul |
Lukt | Karakteristisk |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Kjemisk base | Mineralolje |
Tetthet | 0,743 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |