Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Koppbørste av korrugert rustfri ståltråd

Koppbørste av korrugert rustfri ståltråd

Art.-nr. 0714692015
EAN 4050642385528

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ideal for flexible brushing on large stainless steel and aluminium surfaces
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter (D)

65 mm

Utnyttbar trådlengde (H)

20 mm

Verktøyholder (d)

M14

Tråddiameter

0,35 mm

Materiale til tråd

Rustfritt stål

Design

Korrugert

Egnet for vinkelsliper (poengsystem)

4 av 4 punkter

Maks. omdreiningshastighet

12000 tr/min

EN-standard

1083-2

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger