Kraftanker med forsenket skrue
Kraftanker W-HAZ fors. stål type SK




Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Stor lastbærende kapasitet
- Tidsbesparende gjennomstikksmontering
- Umiddelbar belastbar
- Momentkontrollert ekspansjonsanker galv. stål
- Senkhodedesign for et elegant utseende (f.eks. for rekkverk)
- ETA-02/0031 for individuell festing, alternativ 1, oppsprukket og ikke-oppsprukket betong, seismisk kategori C1 og C2
- Brannmotstand: F30, F60, F90 og F120, eksponering for brann i henhold til DIN 1363-1:1999-10 (enhetlig tidskurve for temperatur)
- Brannmotstand: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkludert i ETA-02/0031)






- ETA-02/0031 for individuell festing, alternativ 1, oppsprukket og ikke-oppsprukket betong, seismisk kategori C1 og C2
- Brannmotstand: F30, F60, F90 og F120, eksponering for brann i henhold til DIN 1363-1:1999-10 (enhetlig tidskurve for temperatur)
- Brannmotstand: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkludert i ETA-02/0031)
Individuelt feste med godkjenning
Normal betong C20/25 til C50/60 (krakkelert og urisset betong, seismisk kategori C1 og C2 for størrelser M8-M12)
f.eks. metallstrukturer, metallprofiler, braketter, baseplater, støtter, kabelrør, rør, rekkverk, maskiner osv.
Individuelt feste uten godkjenning
W-HAZ/S godkjent bare for bruk i tørre rom innendørs
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Metrisk pluggdiameter | M10 |
Plugglengde (l) | 120 mm |
Maks. festehøyde (t fix) | 35 mm |
Forsenkningsdiameter | 24,5 mm |
Forsenkningsdybde | 5,7 mm |
Drevtype | Innvendig torx |
Innvendig drev | TX50 |
Nominell bordiameter (d 0) | 15 mm |
Borehulldybde (h 1) | 95 mm |
Effektiv forankringsdybde (h ef) | 71 mm |
Dreiemoment under forankring (T inst) | 55 Nm |
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | 17 mm |
Godkjenning | ETA-02/0031 |
Ytelsesdata | |||||||||
Pluggdiameter [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16L | M20 | ||
Tillatt trekkbelastning1) på ett enkelt anker uten påvirkning av kantavstanden | Strekksone (krakkelert betong C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 5,7 | 7,6 | 12,3 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
Trekksone (urisset betong C20/252) ) minste avstand og kantavstander (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2.5 hef) | 7,6 | 9,5 | 14,3 | 17,2 | 24,0 | 29,6 | 33,5 | ||
Tillatt skjærbelastning1) på ett enkelt anker uten påvirkning av kantavstanden | Strekksone (krakkelert betong C20/252), ≥ c 10 hef )W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S og W-HAZ-SK/S | Vadm [kN] = C20/252) | 9,1/10,1 | 14,0/15,9 | 20,5/20,5 | 24,5/24,5 | 34,3/34,3 | 42,3/42,3 | 47,9/47,9 |
Trekksone (urisset betong C20/252), ≥ c 10 hef )W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S og W-HAZ-SK/S | 9,1/10,1 | 14,0/17,1 | 20,7/27,5 | 34,3/34,3 | 48,0/48,0 | 52,1/59,2 | 67,1/67,1 | ||
Tillatt last når utsatt for brann (R30, R60, R90, R120). Se europeisk teknisk godkjenning ETA-02/0031 | |||||||||
Brannklasse | F30 [kN] | 1,8 | 2,6 | 7,0 | 10,0 | 16,0 | - | - | |
F60 [kN] | 0,85 | 1,4 | 2,9 | 4,1 | 6,9 | - | - |
Karakteristikkverdier | ||||||||
Minimum senteravstand | smin ≥ [mm] | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 125 |
for c ≥ [mm] | 50 | 80 | 120 | 140 | 180 | 180 | 300 | |
Avstand | scr, N [mm] | 150 | 180 | 213 | 240 | 300 | 345 | 375 |
Minimum kantavstand | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 180 |
for s ≥ [mm] | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 220 | 540 | |
Kantavstand | ccr, N [mm] | 75 | 90 | 106,5 | 120 | 150 | 172,5 | 187,5 |
Minimum underlagstykkelse | hmin [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 230 | 250 |
Effektiv forankringsdybde | hef [mm] | 50 | 60 | 71 | 80 | 100 | 115 | 125 |