Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

avbitertang

Kraftig sideavbiter DIN ISO 5749
SIDEAVBITER ZEBRA L.180MM

Art.-nr. 071401 553

EAN 4050642466487

Priser vises for kunden etter pålogging
avbitertang

Art.-nr. 071401 553
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
For å kutte pianostrenger, hard og myk ståltråd
  • Uanstrengt, ren kutting takket være freset presisjonsegg

  • Høykvalitets verktøystål sørger for lang levetid og presisjonsskjær, også under maksimal belastning

  • Ergonomisk, sklisikkert tokomponent komfort-håndtak med smal krageprofil for komfortabelt arbeid og optimal kraftoverføring

  • Induktivt herdede presisjonsskjær

  • Overflate: Helt slipt og forkrommet

  • Ledd: Overlappskjøt, påsmidde nagler
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde (L)

180 mm

Lengde i tommer (L)

7 in

Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter

3,8 mm

Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter

2,7 mm

Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter

2,2 mm

Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter

4,0 mm

Materiale

Stål

Overflate

Forkrommet

Type ledd

Overlappskjøt

Materiale til håndtak

2-komponent plast

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger