Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kraftig gulvmerkingstape

Gulvmarkeringstape, selvklebende, HD

Art.-nr. 0812449658

EAN 4056807861227

Priser vises for kunden etter pålogging
Kraftig gulvmerkingstape

Art.-nr. 0812449658
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
Tape med hnøy materialtykkelse for rask, enkel vedheft og merking av felt, arbeidsområder, sikkerhetsområder, parkeringsplasser eller vegger og kanter.
  • Selvklebende

  • Ekstremt holdbar

  • Høy rivemotstand

  • God slitestyrke

  • Med silikonpapir

  • Enkel å bruke

  • Oppfyller kravene i DIN 4844 eller DIN EN ISO 7010

  • Tape kan kjøres over av industritrucker, personbiler, nyttekjøretøyer osv. Vriing og vending av tapen bør unngås
Merknad

Festeoverflaten må være tørr og fri for fett og støv

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For rask, enkel vedheft og merking av felt, arbeidsområder, sikkerhetsområder, parkeringsplasser eller vegger og kanter

Farge

Gul

Materiale

Polyvinylklorid — PVC

Klebstoffbasis

Akryl

Lengde

10 m

Bredde

50 mm

Tykkelse

0,5 mm

Min./maks. temperaturområde

-20 til 55 °C

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

15 til 25 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

Unlimited / kjølig og tørt lagringssted, ikke utsatt for sollys, 15 til 25 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger