Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kraftig refleksbånd

Varseltape, selvklebende, forsterket

Art.-nr. 081244 666

EAN 4056807860985

Priser vises for kunden etter pålogging
Kraftig refleksbånd

Art.-nr. 081244 666
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
Tape med høy materialtykkelse for universell enkel gulvmerking i en stort utvalg av bruksområder, f.eks. merking av sikkerhetsområder, farlige områder, arbeidsområder, løfteplattformer for biler, trapper.
  • Selvklebende

  • God heftevne

  • Høy rivemotstand

  • God slitestyrke

  • Med silikonpapir

  • Oppfyller kravene i DIN 4844 eller DIN EN ISO 7010

  • Tape kan kjøres over av trucker, personbiler, nyttekjøretøyer osv. Vriing og vending av tapen bør unngås.
Merknad
  • Gul-svart tape for permanente farepunkter og hindringer

  • Rød og hvit tape for midlertidig begrensede eller bevegelige farepunkter og hindringer

  • Festeoverflaten må være tørr og fri for fett og støv
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Den optimale merkingsløsningen for et stort utvalg av bruksområder som sikkerhetssoner, farlige steder, arbeidsområder, løfteplattformer for biler, trapper.

Farge

Rød-hvit

Materiale

Polyvinylklorid — PVC

Klebstoffbasis

Akryl

Lengde

10 m

Bredde

50 mm

Tykkelse

0,5 mm

Min./maks. temperaturområde

-20 til 55 °C

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

15 til 25 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

Unlimited / kjølig og tørt lagringssted, ikke utsatt for sollys, 15 til 25 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger