Krokodilleklemmer Krokodilleklemmer Elit 5004RS
Krokodilleklemmer isolert ELIT 5004RS
KROKODILLEKLEMME MEDIUM ELIT 5004RS
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Farge | Svart, Rød |
Lengde | 100 mm |
Koblingsstykkediameter | 4 mm |
Maks. nominell strømstyrke | 10 A |
Materiale | Plast, støtsikker |
CAT-målekategori | CAT IV/600 V |