Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kronemutter, lavprofil metrisk fingjenget DIN 937, stål 17H/22H, elzink, blåkromatert (A2K)

DIN 937 stål elzink, metrisk fingjenget
NUT-CASTLE-DIN937-17H-WS24-(A2K)-M16X1,5

Art.-nr. 034566 163
EAN 4038898935056
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
Gjengetype x nominell diameter x helling (D)

M16 x 1,5

Høyde (h1)

12 mm

Ekstern drift (s1)

SW24

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Hardhetskategori

17H

DIN

937

Bredde over hjørner (e)

26,75 mm

Nøkkelgrep (m1)

5,9 mm

Stigning

1,5 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger