Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kronemutter, lavprofil metrisk fingjenget DIN 937, stål, 17H/22H, ulegert

DIN 937 stål ulegert metrisk fingjenget
NUT-CASTLE-DIN937-17H-WS30-M20X1,5

Art.-nr. 03456 201
EAN 4046778652788
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
Gjengetype x nominell diameter x helling (D)

M20 x 1,5

Høyde (h1)

13 mm

Ekstern drift (s1)

SW30

Materiale

Stål

Overflate

Bar

Hardhetskategori

17H

DIN

937

Bredde over hjørner (e)

32,95 mm

Nøkkelgrep (m1)

6,7 mm

Stigning

1,5 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger