Krympestrømpe m/lim i dispenserboks 3:1
Krympestrømpe m/lim i dispenserboks 3:1
KRYMPESTRØMPE MED LIM I ESKE 18/6 2M
Art.-nr. 0771750200
EAN 4046777526417
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Krympestrømpe m/lim 3:1
- Egner seg for bruk i et temperaturområde på min./maks.: -55 til 110 °C
- Min. krympetemperatur: 120 °C
- Materiale: Polyolefin
- Flammehemmende: Ja
- Krympeforhold: 3:1
UL224
Farge | Svart |
Diameter | 18 mm |
Diameter (krympet) | 6,0 mm |
Veggtykkelse når krympet | 2 mm |
Elektrisk gjennomslagsfasthet | 20 kV/mm |
Min./maks. temperaturområde | -55 til 110 °C |
Materiale | Polyolefin |
Flammehemmende | Ja |
Lengde | 2 m |