Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Krympestrømpe m/lim i dispenserboks 3:1

Krympestrømpe m/lim i dispenserboks 3:1
KRYMPESTRØMPE MED LIM I ESKE 24/8 2M

Art.-nr. 0771750202

EAN 4046777526400

Priser vises for kunden etter pålogging
Krympestrømpe m/lim i dispenserboks 3:1

Art.-nr. 0771750202

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 2 m

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Krympestrømpe m/lim 3:1

  • Egner seg for bruk i et temperaturområde på min./maks.: -55 til 110 °C

  • Min. krympetemperatur: 120 °C

  • Materiale: Polyolefin

  • Flammehemmende: Ja

  • Krympeforhold: 3:1

UL224

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farge

Svart

Diameter

24 mm

Diameter (krympet)

8,0 mm

Veggtykkelse når krympet

2,2 mm

Elektrisk gjennomslagsfasthet

20 kV/mm

Min./maks. temperaturområde

-55 til 110 °C

Materiale

Polyolefin

Flammehemmende

Ja

Lengde

2 m

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger