Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kryssklemme for wirekabel A4 syrefast

Rustfritt stål A4 kryssklemme åpen

Art.-nr. 5176036003

EAN 4052712014680

Priser vises for kunden etter pålogging
Kryssklemme for wirekabel A4 syrefast

Art.-nr. 5176036003

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Med settskrue ISO 4026
  • For sikring av kryssende ståltau
Merknad

Disse produktene er ikke utviklet og produsert som stropper eller bærende utstyr. De er derfor ikke tillatt å bruke som løfteredskaper, stropper eller bæreutstyr, særlig innenfor anvendelsesområdet definert i maskindirektiv 2006/42/EF.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

WN 5176-036

Materiale

Syrefast stål, A4

Overflate

Bar

Egnet for taudiameter (d)

3 mm

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M12

Høyde (h1)

19 mm

Sporbredde

3,5 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger