Kuleventil
For trykkluftsregulator størrelse 2
CA Forberedelsesenhet 2-kulelsventil
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- En lukket kuleventil kan forhindre lekkasjetap på følgende komponenter ved langvarig stillstand
- Den integrerte lyddemperen reduserer volumet på systemet når det luftes
- En hengelås kan brukes til å låse kuleventilen, og forhindrer utilsiktet åpning av systemet
- Det modulære systemet gjør det enkelt å integrere kuleventilen i klimaanlegget
- 3/2-veis seteventilen betjenes av en bryter for enkel håndtering
- På grunn av den kompakte blokkdesignen er det bare en liten mengde plass som kreves
Konstruksjonsstørrelse | 2 (1/2 tomme) |
Min./maks. driftstrykk | 1,5-16 bar |
Strømningskapasitet | 11000 l/min |
Tilkoblingsgjenger | 1/2 tomme |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.