Kupérens TUNAP 909 Interiør komplett
Kupérens TUNAP 909 Interiør komplett
TUNAP 909 HUMAN TECHNOLOGY® INTERIØR
Art.-nr. GT00101639
EAN 4065746465380
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Innovativ multifunksjonell kupérens for plast-, glass- og tekstilflater
- Hurtigvirkende og med glimrende rengjøringsegenskaper
- Praktisk påføring fordi den skummer
- Plastflatene beholder det originale utseendet
- Ubehagelig lukt nøytraliseres
- Ingen streker på frontruten
Dataark(X)
- Plastflater
- Polstring
- Glassflater
- Lakkerte plastflater i kupeen
- Skinn
Se produktinformasjonen. Rist godt før bruk. Spray på overflatene som skal rengjøres, og la det virke.
Innhold | 500 ml |
Beholder | Sprayboks |
Lukt | Luktfri |
Farge | Fargeløs |
Kjemisk base | Vannholdig blanding |
pH-verdi | 6-9 |
Tetthet/betingelser | 1,006 g/cm³ / ved 20 °C, DIN 51757 |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 |