Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

LADER HUSQVARNA 40-C500X

Lader Husqvarna 40-C500X
40-C500X HUSQVARNA LADER

Art.-nr. 9501021528

EAN 7392930136946

Priser vises for kunden etter pålogging
LADER HUSQVARNA 40-C500X

Art.-nr. 9501021528

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Husqvarna 40-C500X-lader er en effektiv hurtiglader som er optimalisert for rask lading av batterier i det fleksible Husqvarna BLi-X 36V-batterisystemet. 40-C500X har ladeeffekt på 500 W og ActiveCool, et aktivt luftkjølesystem med integrerte vifter, og muliggjør rask lading uten behov for tidkrevende kjøleperioder.
  • Effektiv hurtiglader for Husqvarna BLi-X 36V-batterisystemet

  • ActiveCool luftkjølesystem for rask lading uten kjøleperioder

  • Høy ladeeffekt sikrer rask tilgjengelighet av batteriene

  • Kompakt og robust design

  • Lang kabellengde gir fleksibilitet

  • Egnet for bruk i ulike temperaturer

  • Stabil ytelse med høy inngangsspenning
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Inngangsspenning

240 V

Min./maks. frekvens

50 / 50 Hz

Maks. ladestrøm

14 A

Kabellengde

1 m

Lengde

21,9 cm

Bredde

19,6 cm

Høyde

11,3 cm

Maks. utgangsspenning

115 V

Maks. frekvens

50 Hz

Min. frekvens

50 Hz

Nytteeffekt

500 W

Maks. inngangsspenning

240 V

Min./maks. temperaturområde

-10 til 40 °C

Min./maks. inngangsspenning

100-240 V

Maks. temperaturområde

40 °C

Min. temperaturområde

-10 °C

Produktvekt (per element)

1,740 kg

Nominell spenning

36 V

Utgangsspenning

115 V

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
BATTERI HUSQVARNA 40-B330X

40-B330X BATTERI

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Kappsag HUSQVARNA K540i

HUSQVARNA K540I

Kappsag for presisjonskapping og enkel håndtering
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger