Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

LED Arbeids- og varsellys BULLBOY Agriline 30W

LED Arbeidslys med varsellys BULLBOY AGRILINE
BULLBOY ARBEIDSLYS MED VARSELLYS 30W

Art.-nr. 9501022193

EAN 4068362103575

Priser vises for kunden etter pålogging
LED Arbeids- og varsellys BULLBOY Agriline 30W

Art.-nr. 9501022193

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

BULLBOY Agriline 30W arbeidslys med integrert varsellys, også godkjent som ryggelys for bruk på offentlig vei.

BULLBOY Agriline 30W arbeidslys med integrert varsellys, også godkjent som ryggelys for bruk på offentlig vei.



  • Godt lys på 2880 lumen

  • Integrert varsellys

  • Behagelig fargetemperatur på 5500K

  • IP67, IP69K

  • 40cm kabel

1 års garanti

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. nominell spenning

10 / 30 V/DC

Antall LED-er

6 STK

Lysstrøm

2880 lm

Materiale til frontlysglass

Plast

Kabellengde

40 cm

Nominell effekt

30 W

Bredde

157 mm

Høyde

44 mm

Dybde

60 mm

Godkjenningsmerke

ECE-R10, ECE-R65

IP-beskyttelsesklasse

IP 67, IP 69K

Min. temperaturområde

-40 °C

Maks. temperaturområde

80 °C

Materiale til hus

Aluminium

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger