LED Arbeidslys BULLBOY Agriline 48W
LED Arbeidslys BULLBOY AGRILINE 48W
ARBEIDSLYS LED BULLBOY 48W
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
BULLBOY Agriline 48W byr på et bredt og kraftig lysbilde i et moderne og kompakt aluminiumshus.
- 4200 lumen
- Bredt lysbilde
- Hvitere lys med fargetemperatur på 6000K
- IP68
- 30 cm kabel
1 års garanti
Min./maks. nominell spenning | 11 / 32 V/DC |
Antall LED-er | 16 STK |
Lysstrøm | 4200 lm |
Materiale til frontlysglass | Plast |
Kabellengde | 30 cm |
Nominell effekt | 48 W |
Bredde | 105 mm |
Høyde | 127 mm |
Dybde | 37 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 68 |
Min. temperaturområde | -40 °C |
Maks. temperaturområde | 80 °C |
Materiale til hus | Aluminium |