LED Arbeidslys BULLBOY Agriline
LED-arbeidslampe Bullboy Agriline
BULLBOY ARBEIDSLYS 12/24V 5000K 4500L
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- 6 x 10 W Osram LED, 5000K, 4330lm (målt), 4,2 A–12V
- 360° monteringsbrakett, integrert DT-plugg + DT-motstykke, R10, CISPR25-klasse 4
1 års garanti
Form | Firkant |
Min./maks. nominell spenning | 9 / 32 V/DC |
Lysstrøm | 4500 lm |
Materiale til frontlysglass | Plast |
Kabelkontakt | Deutsch DT |
Nominell effekt | 60 W |
Bredde | 100 mm |
Høyde | 92 mm |
Dybde | 73 mm |
Godkjenningsmerke | ECE-R10, CISPR 25 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 68 |
Min. temperaturområde | -40 °C |
Maks. temperaturområde | 80 °C |
Materiale til hus | Aluminium |