Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

LED Arbeidslys BULLBOY med varme

LED Arbeidslys med varme BULLBOY
LED-ARBEIDSLYS VARME BULLBOY

Art.-nr. 9501013243

EAN 6438255004599

Priser vises for kunden etter pålogging
LED Arbeidslys BULLBOY med varme

Art.-nr. 9501013243

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Dette LED Arbeidslyset fra BULLBOY har oppvarmet glass for smelting av snø og is på vinterstid. Lampen har også en behagelig fargetemperatur på 5000K og godt lys på 5350 lumen.

LED Arbeidslys BULLBOY med oppvarmet glass for smelting av snø og is på vinterstid.



  • Behagelig fargetemperatur på 5000K

  • Enkel montering med 45cm kabel og 3-pin Deutsch DT-kontakt

  • Bredt lysbilde

  • Oppvarmet glass

  • 12x5W Osram LED

  • IP67

1 års garanti

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. nominell spenning

10 / 30 V/DC

Antall LED-er

12 STK

Lysstrøm

5350 lm

Materiale til frontlysglass

Plast

Kabelkontakt

Deutsch DT

Kabellengde

45 cm

Nominell effekt

50 W

Lengde

160 mm

Bredde

109 mm

Høyde

103,50 mm

Dybde

74 mm

Godkjenningsmerke

ECE-R10

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Min. temperaturområde

-40 °C

Maks. temperaturområde

90 °C

Materiale til hus

Aluminium

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger