LED Arbeidslys BULLPRO Spectrum Ellipse 54
LED Arbeidslys BULLPRO SPECTRUM ELLIPSE 54
LED ARBEIDSLYS SPECTRUM 54 ELLIPSE
Art.-nr. 9501022190
EAN 6438255002328
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
BULLPRO Spectrum Ellipse 54 byr på den ultimate lyseffekten i et svært kompakt hus med et jevnt lysbilde og topp moderne design. Til tross for sin lille størrelse er Spectrum-lysene veldig sterke når det kommer til ytelse. Det brede lysbildet fungerer veldig bra som ryggelys, men er på sitt aller beste når den aktivt lyser opp arbeidsområdet.
- Godt lys på 8100 lumen
- Behagelig fargetemperatur på 5000K
- IP68
- Moderne design
- Enkel installasjon med 50 cm kabel med 2-pin Deutsch DT kontakt
2 års garanti
Min./maks. nominell spenning | 9 / 32 V/DC |
Antall LED-er | 9 STK |
Lysstrøm | 8100 lm |
Materiale til frontlysglass | Plast |
Kabellengde | 50 cm |
Nominell effekt | 54 W |
Bredde | 101 mm |
Høyde | 109 mm |
Dybde | 45 mm |
Godkjenningsmerke | ECE-R10 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 68 |
Min. temperaturområde | -40 °C |
Maks. temperaturområde | 85 °C |
Materiale til hus | Aluminium |