Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

LED Arbeidslys BULLPRO Spectrum Slim 18

LED Arbeidslys BULLPRO SPECTRUM SLIM 18
LED ARBEIDSLYS SPECTRUM 18 SLIM

Art.-nr. 9501022117

EAN 6438255002366

Priser vises for kunden etter pålogging
LED Arbeidslys BULLPRO Spectrum Slim 18

Art.-nr. 9501022117

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

BULLPRO Spectrum Slim 18 byr på den ultimate lyseffekten i et svært kompakt hus med et jevnt lysbilde og topp moderne design.

BULLPRO Spectrum Slim 18 byr på den ultimate lyseffekten i et svært kompakt hus med et jevnt lysbilde og topp moderne design. Til tross for sin lille størrelse er Spectrum-lysene veldig sterke når det kommer til ytelse. Det brede lysbildet fungerer veldig bra som ryggelys, men er på sitt aller beste når den aktivt lyser opp arbeidsområdet.



  • Godt lys på 2500 lumen

  • Behagelig fargetemperatur på 5000K

  • IP68

  • Moderne design

  • Enkel installasjon med 50 cm kabel med 2-pin Deutsch DT kontakt

2 års garanti

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. nominell spenning

9 / 32 V/DC

Antall LED-er

6 STK

Lysstrøm

2500 lm

Materiale til frontlysglass

Plast

Kabellengde

20 cm

Bredde

157 mm

Høyde

39 mm

Dybde

52 mm

Godkjenningsmerke

ECE-R10

IP-beskyttelsesklasse

IP 68

Min. temperaturområde

-40 °C

Maks. temperaturområde

80 °C

Materiale til hus

Aluminium

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger