LED Arbeidslys BULLPRO Spectrum Square 96
LED Arbeidslys BULLPRO SPECTRUM SQUARE 96
LED ARBEIDSLYS SPECTRUM 96 SQUARE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
BULLPRO Spectrum Square 96 byr på den ultimate lyseffekten i et svært kompakt hus med et jevnt lysbilde og topp moderne design. Til tross for sin lille størrelse er Spectrum-lysene veldig sterke når det kommer til ytelse. Det brede lysbildet fungerer veldig bra som ryggelys, men er på sitt aller beste når den aktivt lyser opp arbeidsområdet.
- Godt lys på 14400 lumen
- Behagelig fargetemperatur på 5000K
- IP68
- Moderne design
- Enkel installasjon med 50 cm kabel med 2-pin Deutsch DT kontakt
2 års garanti
Min./maks. nominell spenning | 9 / 32 V/DC |
Antall LED-er | 16 STK |
Lysstrøm | 14400 lm |
Materiale til frontlysglass | Plast |
Kabellengde | 50 cm |
Nominell effekt | 96 W |
Bredde | 112 mm |
Høyde | 112 mm |
Dybde | 55 mm |
Godkjenningsmerke | ECE-R10 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 68 |
Min. temperaturområde | -40 °C |
Maks. temperaturområde | 85 °C |
Materiale til hus | Aluminium |