LED Arbeidslys Optibeam SlimX
Arbeidslys LED OPTIBEAM SlimX
ARBEIDSLYS LED OPTIBEAM SLIMX
Art.-nr. 9501022195
EAN 4068362103964
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Optibeam SlimX er et kraftig lavprofil arbeidslys med Xfrost-belegg som fordeler lyset jevnt på hele arbeidsområdet. Leveres med og uten integrert varsellys.
- Behagelig fargetemperatur på 5300K
- Lavprofilbrakett sikrer en meget lav og diskrét installasjon
- IP68
- Leveres med 30cm kabel, uten kontakt
Optibeam SlimX (uten varsellys)
- 4800 lumen
- ECE R10, CISPR klasse 3
Optibeam SlimX Flash (med varsellys)
- 3060 lumen
- ECE R10, ECE R65, CISPR klasse 3
3 års garanti
Min./maks. nominell spenning | 9 / 36 V/DC |
Lysstrøm | 4800 lm |
Materiale til frontlysglass | Plast |
Kabellengde | 30 cm |
Bredde | 157 mm |
Høyde | 47 mm |
Dybde | 68 mm |
Godkjenningsmerke | ECE-R10 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 68 |
Min. temperaturområde | -40 °C |
Maks. temperaturområde | 80 °C |
Materiale til hus | Aluminium |