Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

LED-arbeidslampe 25 watt

LED-arbeidslampe 25 watt
WÜRTH LED 25W ARBEIDSLAMPE 230V

Art.-nr. 0981508025

EAN 4062856252473

Priser vises for kunden etter pålogging
LED-arbeidslampe 25 watt

Art.-nr. 0981508025
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
Kompakt og lett LED-arbeidslys med god lysstyrke
  • Utstyrt med av/på-bryter, håndtak og kraftig H07RN-F-kabel

  • Solid ABS-hus

  • Justerbart stativ

  • Stativ med monteringshull (M8) for stativmontering

  • Pæreskift unødvendig

  • Lavt strømforbruk

  • Ingen oppvarmings-/forvarmingstid
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lysstrøm

2000 lm

Fargetemperatur

6000 K

IP-beskyttelsesklasse

IP 65

IP-beskyttelsestype, lampe

IP 65

Kabeltype

H07RN-F 2 x 1,0 mm²

Ledningslengde

2 m

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon

Min./maks. nominell spenning

220 / 240 V/AC

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Støpsel

1 sikkerhetskontakt, 16 A

Nominell effekt

25 W

Min./maks. driftstemperatur

-20 til 40 °C

Bredde x høyde x dybde

204 x 208 x 50 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Stativ Stativ for arbeidslamper

UNIVERSALT TELESKOPSTATIV 2,75M

Med toveis kontinuerlig høydejustering