LED-arbeidslampe 40 x 3 W
LED-arbeidslys 40 x 3 W
ARBEIDSLYKT LED 10800 LUMEN
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For kraftig belysning av arbeidsflater når du står stille eller beveger deg sakte
- Skrus fast på kjøretøykarosseriet
- 0,5 m kabel med Deutsch-kontakt påmontert og motparten levert med løst
- Med floodlight 60° og 6000K fargetemperatur
Lampetype | 3 watt LED |
Min./maks. nominell spenning | 10 / 30 V/DC |
Antall LED-er | 40 STK |
Lysstrøm | 10800 lm |
Materiale til frontlysglass | Plast |
Kabelkontakt | Med kabel |
Kabellengde | 0,5 m |
Bredde | 544 mm |
Høyde | 94,5 mm |
Dybde | 81 mm |
Godkjenningsmerke | CE |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Min. temperaturområde | 50 °C |
Maks. temperaturområde | 50 °C |
Materiale til hus | Presstøpt aluminium |