LED-arbeidslampe 6 x 10W
LED-arbeidslys, 6 x 10 W
ARBEIDSLYKT LED 12/24V 135X120MM
Art.-nr. 0812450006
EAN 4061975175908
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For belysning av arbeidsflater når du står stille eller beveger deg sakte
- Skrus fast på kjøretøykarosseriet
- 0,5 m kabel med komplett Deutsch kobling med utvendige gjenger og Deutsch-plugg med innvendige gjenger inkludert løst i leveringen
- Med lysstråle på 60° og 6000K fargetemperatur
Ikke godkjent for bruk på offentlig vei
Form | Rektangulær |
Min./maks. nominell spenning | 10 / 30 V/DC |
Antall LED-er | 6 STK |
Lysstrøm | 5400 lm |
Materiale til frontlysglass | Plast |
Med bryter | Nei |
Kabelkontakt | Med kabel |
Kabellengde | 0,5 m |
Bredde | 135 mm |
Høyde | 120 mm |
Dybde | 124 mm |
Godkjenningsmerke | CE |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Min. temperaturområde | -40 °C |
Maks. temperaturområde | 60 °C |
Materiale til hus | Presstøpt aluminium |