LED-arbeidslampe 6 x 5W
LED-arbeidslys, 6 x 5 W
ARBEIDSLYKT LED 12/24V 157X60MM 2880L
Art.-nr. 0812450012
EAN 4065746020480
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For belysning av arbeidsflater når du står stille eller beveger deg sakte
- Skrus fast på kjøretøykarosseriet
- 0,5 m kabel med komplett Deutsch kobling inkludert løst i leveringen
- Med lysstråle på 160° og 5700 K fargetemperatur
Lysstrøm | 2880 lm |
Materiale til frontlysglass | Plast |
Lengde | 196 mm |
Bredde | 61,8 mm |
Dybde | 52,6 mm |
Min. temperaturområde | -20 °C |
Maks. temperaturområde | 45 °C |
Materiale til hus | Presstøpt aluminium |