LED-arbeidslampe Ergopower 10 W
Oppladbar LED COB-arbeidslampe Ergopower 10 W
WÜRTH LED 10W LADBAR ARBEIDSLAMPE USB-C
Art.-nr. 0981508162
EAN 4099618190322
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Meget robust og solid utformet
Aluminiumhus med gummikanter
Full kapasitet er tilgjengelig umiddelbart
COB LED-lyskilde
To lysmodi
1000 lm og 500 lm
Brytermodus
Fullt lys – svakt lys – av
Variabel justering av stativ
Stativ med monteringshull (M8) for å montere lampen på tripod
Leveres med 5V 1A lader og USB-kabel
Li-ion: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 70 |
Lysstrøm | 1000 lm |
Min./maks. lysstrøm | 500 / 1000 lm |
Fargetemperatur | 5700 K |
Min./maks. lysperiode | 3-6 h |
Lysperiode | 3 h |
Slagfasthet | IK08 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
Nominell spenning | 5 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 4400 mAh |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Min./maks. ladespenning | 100-240 V/AC |
Nominell effekt | 10 W |
Koblingstype | USB type C |
Min./maks. driftstemperatur | -10 til 40 °C |
Bredde x høyde x dybde | 203 x 202 x 62 mm |
Pluggtype | C |
Antall LED-er | 1 STK |
Materiale | Aluminium-plast |