Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

LED-arbeidslampe Firkantet, 16 x 3W

LED-arbeidslys, firkantet, 16 x 3W
ARBEIDSLYKT LED 12/24V 110X110MM 3840LM

Art.-nr. 0812450004

EAN 4061975175755

Priser vises for kunden etter pålogging
LED-arbeidslampe Firkantet, 16 x 3W

Art.-nr. 0812450004

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Arbeidslys med 16 kraftige Bridgelux LED og en lysstyrke på 3840 lumen
  • For belysning av arbeidsflater når du står stille eller beveger deg sakte

  • Skrus fast på kjøretøykarosseriet

  • 0,5 m kabel med komplett Deutsch kobling med utvendige gjenger og Deutsch-plugg med innvendige gjenger inkludert løst i leveringen

  • Med lysstråle på 60° og 6000K fargetemperatur
Merknad

Ikke godkjent for bruk på offentlig vei

1 års garanti

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Form

Firkant

Lysstrøm

3840 lm

Lampetype

3 watt LED

Min./maks. nominell spenning

10 / 30 V/DC

Antall LED-er

16 STK

Materiale til frontlysglass

Plast

Med bryter

Nei

Kabelkontakt

Med kabel

Kabellengde

0,5 m

Bredde

110 mm

Høyde

164 mm

Dybde

72 mm

Godkjenningsmerke

DGUV-test HL

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Min. temperaturområde

-40 °C

Maks. temperaturområde

60 °C

Materiale til hus

Presstøpt aluminium

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger