LED-arbeidslampe Firkantet, 16 x 3W
LED-arbeidslys, firkantet, 16 x 3W
LED-ARBEIDSLYS ECOLINE
Art.-nr.
9501012922
EAN 6438255003844
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Arbeidslys med 16 kraftige Bridgelux LED og en lysstyrke på 3840 lumen
- For belysning av arbeidsflater når du står stille eller beveger deg sakte
- Skrus fast på kjøretøykarosseriet
- 0,5 m kabel med komplett Deutsch kobling med utvendige gjenger og Deutsch-plugg med innvendige gjenger inkludert løst i leveringen
- Med lysstråle på 60° og 6000K fargetemperatur
Merknad
Ikke godkjent for bruk på offentlig vei
Materiale til frontlysglass | Plast |
Dybde | 67 mm |
Min. temperaturområde | 40 °C |
Maks. temperaturområde | 90 °C |
Materiale til hus | Aluminium |