Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

LED-arbeidslampe Firkantet, 5 x 3 W

LED-arbeidslys, firkantet, 5 x 3 W
ARBEIDSLYKT LED 12/24V 110X110MM 1200L

Art.-nr. 0812450001
EAN 4061975175656

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Arbeidslys med fem kraftige Bridgelux-LED og en lysstyrke på 1200 lumen
  • For belysning av arbeidsflater når du står stille eller beveger deg sakte

  • Skrus fast på kjøretøykarosseriet

  • 0,5 m kabel med Deutsch-kontakt påmontert og motparten levert med løst

  • Med floodlight 60° og 6000K fargetemperatur
Merknad

Ikke godkjent for bruk på offentlig vei

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Form

Firkant

Lampetype

3 watt LED

Min./maks. nominell spenning

10 / 30 V/DC

Antall LED-er

5 PCS

Lysstrøm

1200 lm

Materiale til frontlysglass

Plast

Med bryter

Nei

Kabelkontakt

Med kabel

Kabellengde

0.5 m

Largeur

110 mm

Hauteur

128 mm

Dybde

45 mm

Godkjenningsmerke

CE

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Min. temperaturområde

-40 °C

Maks. temperaturområde

60 °C

Materiale til hus

Presstøpt aluminium

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger