LED arbeidslampe
LED mini håndholdt lys sammenleggbart
HÅNDLAMPE 8.1 LED OPPLADBAR USB-C
Art.-nr. 0827940610
EAN 4065746529310
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kompakt og ergonomisk design
- Sklisikkert tokomponentbelegg
- Åtte SMD LED-er for den håndholdte lampefunksjonen og 1 SMD LED for lyktfunksjonen
- Svært bredt belysningsområde
- Utstyrt med en lommelyktfunksjon for belysning av et nøyaktig punkt
- Kraftige magneter i sokkelen og på baksiden
- Sammenleggbart: vinkelen kan justeres opptil 150°
- Festekrok bak
- Li-ion-polymer-batteri
- Batteriladestatus indikert med LED-søyler
- Med USB-C-kontakt
- Leveringsomfang: lampe, USB-A/USB-C-kabel
Lysstrøm | 400 lm |
Lysperiode | 5 h |
Ladetid | 3,5 h |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Nominell spenning | 3,7 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 2600 mAh |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Koblingstype | USB type C |
Pluggtype | C |
HÅNDLAMPE LED,LITEN,OPPLADBAR,MAGNETER
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.