Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

LED-arbeidslampe FLEX 150W

LED-arbeidslampe SPOTLIGHT FLEX 150W ASY Amiga
LYSKASTER FLEX III LED 230W. IP66

Art.-nr. 9501002805

EAN 4062856158270

Priser vises for kunden etter pålogging
LED-arbeidslampe FLEX 150W

Art.-nr. 9501002805

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

LED-arbeidslampe FLEX 150W gir klart lys og tåler vannsprut, perfekt for både innendørs og utendørs bruk

Robust LED-strålkaster for idrettsarenaer, parkeringsplasser, byggeplasser og verksteder



  • Vinklingsbare LED-moduler for presis lysretning

  • Pulverlakkert, pressstøpt aluminium, polykarbonatlinser, rustfrie skruer, IP66 og D-merket

  • Monteres ute/inne, -25 °C til +50 °C, justerbar brakett og tilbehør for ulike løsninger
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lysstrøm

29900 lm

Fargetemperatur

5700 K

IP-beskyttelsesklasse

IP 44

Kabeltype

H05RN-F3G1.0 mm²

Nominell effekt

230 W

Min./maks. driftstemperatur

-20 til +50 °C

Bredde x høyde x dybde

320 x 324 x 275 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Teleskopstativ til lyskastere

MOBILT TELESKOPSTATIV 2-5M INKL KABEL

Mobilt Teleskopstativ m. kabel for Amiga FLEX lyskastere eller tilsvarende
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger