LED-arbeidslampe for motorrom
Oppladbar LED-arbeidslampe for motorrom, WL08
MOTORROMSLAMPE ACCU LED USB-C
Art.-nr. 0827940755
EAN 4099618190308
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kan forlenges
Egnet for panser med en bredde på 110–180 cm
32 LED, 10 W.
To forskjellige lysnivåer
Batteriladestatus
Kort ladetid, lang lysvarighet
Den nyeste litium-ion-batteriteknologien
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 70 |
Lysstrøm | 1000 lm |
Fargetemperatur | 6000 K |
Min./maks. lysperiode | 3-6 h |
Lysperiode | 3 h |
Ladetid | 4 h |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
Nominell spenning | 5 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 4400 mAh |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Min./maks. ladespenning | 5-5 V/DC |
Nominell effekt | 10 W |
Koblingstype | USB type C |
Min./maks. driftstemperatur | 10 til 40 °C |
Bredde x høyde x dybde | 1153 x 80 x 62 mm |
Pluggtype | C |
Antall LED-er | 32 STK |
Materiale | Aluminium-plast |