LED-arbeidslampe, karbon, firkantet, 6 LED
LED-arbeidslys Carbon rektangulært, 6 LED-lamper
ARBEIDSLYKT LED 12/24V 110X110MM 1500L
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Lavt strømforbruk – 12 W
- For 10 til 30 volt
- Levetid på over 100 000 timer
- Hus laget av mineralisert harpiks – karbon
- IP 6K9K
- ECE R10-godkjent
- Leveres med Deutsch-kontakt og 25 cm lang kabel
- Festet med rustfrie stålskruer
Form | Firkant |
Lampetype | LED |
Min./maks. nominell spenning | 10 / 30 V/DC |
Antall LED-er | 6 STK |
Lengde | 110 mm |
Bredde | 110 mm |
Dybde | 55 mm |
Godkjenningsmerke | ECE |
IP-beskyttelsesklasse | IP 6K9K |
Min. temperaturområde | -40 °C |
Maks. temperaturområde | 60 °C |