LED-arbeidslys 30 x 5 W
LED-arbeidslys, 30 x 5 W
ARBEIDSLYKT LED 12600 LUMEN
Art.-nr. 0812450386
EAN 4056807441627
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ekstremt kraftig belysning med høy lysstyrke, ideell for å lyse opp store arbeidsområder
- Utstyrt med 30 CREE LED-er for optimal lysytelse
- Robust og slitesterk konstruksjon med presstøpt aluminiumshus
- CE-merket for sikkerhet og kvalitet
- Støvsikker og vanntett i henhold til IP67, egnet for bruk under krevende forhold
- Kan monteres på kjøretøykarosseriet for fleksibel bruk
- Leveres med en kabel med Deutsch-kontakt og motparten for enkel tilkobling
- Floodlight med bred lysvinkel på 60° og naturlig fargetemperatur for klar og jevn belysning
Ikke godkjent for bruk på offentlig vei
Min./maks. nominell spenning | 10 / 30 V/DC |
Antall LED-er | 30 STK |
Lysstrøm | 12600 lm |
Materiale til frontlysglass | Plast |
Kabelkontakt | Med kabel |
Kabellengde | 0,5 m |
Bredde | 1226 mm |
Høyde | 67 mm |
Dybde | 57,5 mm |
Godkjenningsmerke | CE |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Min. temperaturområde | 50 °C |
Maks. temperaturområde | 50 °C |
Materiale til hus | Presstøpt aluminium |