LED-arbeidslys NORDIC Scorpius PRO 415
LED-arbeidslys NORDIC Scorpius PRO 415
LED-ARBEIDSLYS NORDIC SCORPIUS PRO 415
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
En «blendefri» lampe, beregnet for plassering på lodd /motvekt sideveis og bakover. En «spesiallaget optikk», gjør at lyset styres ned og ikke blender de som oppholder seg rundt og ved maskin, som for eksempel de som arbeider nær hjulgravere ved grøft/veiarbeid. Lampen blender heller ikke forbipasserende trafikk.
- Dimensjon: 100,00 x 100,00 x 86,00 mm
- Volt: 9-32V
- 1950 Lumen
- 28W
- 5000K
- Pluggtype: 2-pin DT
- IP-klassifisering: IP68, IP6K9K
Lampetype | LED |
Min./maks. nominell spenning | 9 / 32 V |
Materiale til frontlysglass | Plast |
Kabelkontakt | Deutsch DT |
Nominell effekt | 28 W |
Lengde | 100 mm |
Høyde | 129 mm |
Dybde | 86 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 68 |
Min. temperaturområde | -40 °C |
Maks. temperaturområde | 90 °C |
Materiale til hus | Aluminium |