LED-arbeidslys, firkantet, 4 x 6W
LED-arbeidslys, firkantet, 4 x 6 W
ARBEIDSLYKT LED 12/24V 76X76MM 1400 L
Art.-nr. 0812450011
EAN 4062856465057
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. nominell spenning | 10 / 30 V/DC |
Antall LED-er | 4 STK |
Materiale til frontlysglass | Plast |
Kabellengde | 52 cm |
Lengde | 94,7 mm |
Bredde | 70,4 mm |
Dybde | 41 mm |
Godkjenningsmerke | CE |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Min. temperaturområde | -25 °C |
Maks. temperaturområde | 50 °C |
Materiale til hus | Presstøpt aluminium |