Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
LED-lommelykt Suprabeam Q1 mini - LOMMELYKT LED 120 LUMEN Q1 MINI
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/TK5shjl_2CQ

LED-lommelykt Suprabeam Q1 mini - LOMMELYKT LED 120 LUMEN Q1 MINI - 1

LED-lommelykt Suprabeam Q1 mini

LED-lommelykt, Suprabeam Q1 mini
LOMMELYKT LED 120 LUMEN Q1 MINI

Art.-nr. 0827806100

EAN 4053479786643

Priser vises for kunden etter pålogging
LED-lommelykt Suprabeam Q1 mini

Art.-nr. 0827806100
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
Den ultimate miniatyrlommelykten for profesjonelle
  • Utstyrt med et optisk hyperfokussystem og kombinert med den nyeste LED power chip-teknologien

  • Det roterende fokuseringshodet styrer lysstrålen til ønsket posisjon – betjening med én hånd

  • Hus: Anodisert, høyfast aluminium

  • Bryter: Metallknapp med berøringsfunksjon på baksiden

  • To innstillinger for kontroll av lyseffekt: Høy lyseffekt, 80 lumen, lav lyseffekt, 20 lumen

  • Lysstråle: Fokuseres ved å rotere på hodet

  • 1 x micro/AAA/LR03-batteri inkludert
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Ideell for nøkkelring, noe som sikrer både sikkerhet og komfort.

Lysstrøm

120 lm

Justerbart fokus

Ja

Belysningsområde

60 m

IP-beskyttelsesklasse

IP X4

Batteribetegnelse

Micro AAA; LR03

Antall oppladbare batterier/batterier

1 STK

Materiale til hus

Aluminium

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger