Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
LED-lommelykt Suprabeam Q3 Classic - LOMMELYKT LED 330 LUMEN Q3C
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/_qbopZ4yckc

LED-lommelykt Suprabeam Q3 Classic - LOMMELYKT LED 330 LUMEN Q3C - 1

LED-lommelykt Suprabeam Q3 Classic

LED-lommelykt, Suprabeam Q3 Classic
LOMMELYKT LED 330 LUMEN Q3C

Art.-nr. 0827806130

EAN 4053479786681

Priser vises for kunden etter pålogging
LED-lommelykt Suprabeam Q3 Classic

Art.-nr. 0827806130
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
Kompakt og ekstremt høy ytelse.
  • Leveres med hylster og armstropp

  • Hus: Anodisert, høyfast aluminium

  • Bryter: Metallknapp med berøringsfunksjon på baksiden

  • Lysstråle: Ikke-justerbart lys (lyseffekt 260 lumen)

  • 3 x micro/AAA/LR03-batterier inkludert
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lysstrøm

330 lm

Justerbart fokus

Nei

Belysningsområde

210 m

IP-beskyttelsesklasse

IP X4

Batteribetegnelse

Micro AAA; LR03

Antall oppladbare batterier/batterier

3 STK

Materiale til hus

Aluminium

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Reservedel, bryter til Suprabeam lykter

BRYTER 0827806130 OG 0827806131,Q3C,Q3