Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

LED-lys, innvendig, XL 24V

LED-lampe, innvendig, XL
INNELAMPE LED 12V REKTANGULÆR 252X22X18

Art.-nr. 0812000650
EAN 4025091417281

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Universal
  • Vanntett, forseglet

  • inkl. fleksibelt underlag

ADR-sertifisert


Beskyttelsesklasse: IP67

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For 24V kjøretøyer

Lengde

252 mm

Bredde

252 mm

Høyde

22 mm

Kabellengde

500 mm

Nominell spenning

12 V

Produktvekt (per element)

1,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger