LED-lys innvendig kjøretøy Universal
LED-lys innvendig, flat, med bryter
INNELAMPE LED 12V 610X44X15MM 450 LUMEN
Art.-nr. 0812066212
EAN 4025091421417
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Flat design
- Godt lys takket være opal linse
- Bryter med berøringssensor
![]() | |
Lengde | 610 mm |
Bredde | 610 mm |
Høyde | 44 mm |
Kabellengde | 0,3 m |
Nominell spenning | 12 V |
Produktvekt (per element) | 1,000 g |
