Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

LED-lyssett

LED-lampe for 4-søylet billøfter
LYS FOR KJØRETØYLØFTER LINELIGHT 4

Art.-nr. W107800001
EAN 4046777151046

Priser vises for kunden etter pålogging
LED-lyssett

Art.-nr. W107800001
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
Linjelyssett med 4 LED-lamper for søyleløfter med fire søyler
  • Strøm: 4 x 15 W

  • Lysstyrke: 4 x 1100 lumen

  • Strålespredningsvinkel: 75 grader

  • Temperaturbestandig fra -10 °C til 40 °C


Levert med transformator (230 V AC/50 Hz–24 V DC 80 W), kabler og monteringsklemmer.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Kan tilpasses alle typer søyleløfter med fire søylerog kjørebane for sakseløftebord.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger