LED-sidemarkeringslys 24 V For Mercedes Benz - Actros, Atego, Sprinter
LED-sidemarkeringslys for MB-Actros/Atego/Sprinter
MARKERINGSLYS 24V LED GUL 120X45MM
Art.-nr. 081242 915
EAN 4045727057414
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- 100% vanntett takket være kabeltilkobling. med HOTMELT-metoden
HOTMELT-metoden er en spesiell prosess dvs. varmebinding av kabelen til lampehuset for å skape vanntett forsegling og permanent feste.
![]() | |
Lampetype | LED |
Lysfarge | Oransje |
Kabelkontakt | 90° HOTMELT-kontakt |
Kabellengde | 0,5 m |
Nominell spenning | 24 V/DC |
Funksjoner | Sidemarkeringslys |
Nominell effekt | 1 W |
Lengde | 120 mm |
Bredde | 45 mm |
Hullavstand | 75 mm |
Godkjenningsmerke | ADR, ECE |
Sammenligningsnummer | 000 544 54 11 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.