LED sidemarkeringslys Penny 12 V/24 V
LED-sidemarkeringslys MINI
MARKERINGSLYS 12/24V LED GUL 27MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Svært kompakt utforming
Vanntett
Takket være forseglet kabel
Rask og fleksibel innfesting
Pga. krympelim i høy kvalitet
Overflaten må være ren og fettfri.
![]() | |
Design | Direktemontering |
Form | Rund |
Lampetype | LED |
Antall LED-er | 1 STK |
Lysfarge | Oransje |
Kabelkontakt | Med kabel |
Kabellengde | 0,5 m |
Min./maks. nominell spenning | 12 / 24 V/DC |
Funksjoner | Sidemarkeringslys |
Nominell effekt | 1,2 W |
Diameter | 27,1 mm |
Høyde | 16,4 mm |
Godkjenningsmerke | ADR, ECE |
IP-beskyttelsesklasse | IP 6K9K |