Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

LED-sidemarkeringslys med kort lampearm 12V/24V

LED-sidemarkeringslys med kort lampearm
MARKERINGSLYS LED RETT GUMMIARM

Art.-nr. 081242 321
EAN 4061975324498

Priser vises for kunden etter pålogging
LED-sidemarkeringslys med kort lampearm 12V/24V

Art.-nr. 081242 321

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 2 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Universal

Toppdesign med klart glass.



Med 3 LED-funksjoner:


  • Posisjonslys

  • Baklys

  • Sidemarkeringslys


PUR-belagt LED-enhet


Beskytter kontaktområdet mot inntrengning av fuktighet i tilfelle skade i glasset



Fleksibel lampearm laget av varmebestandig gummimateriale

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Design

Kort lampearm

Lampetype

LED

Lysfarge

Rød/hvit/gul

Kabelkontakt

Med kabel

Kabellengde

1,75 m

Min./maks. nominell spenning

12 / 24 V/DC

Nominell effekt

4 W

Lengde

100 mm

Høyde

118,8 mm

Materiale til hus

Gummi

Farge på hus

Svart

Godkjenningsmerke

ADR, ECE

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger